詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PN-5

品名 : φ592x190mm/ 37L たらい

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 403700-01
商品名 丸タブ37 容量 37L
サイズ(mm) φ592×190(H) 材質 PP
ブルー 内寸(mm) φ535×188(H)
有効内寸 φ472×188(H)mm
目盛線付(5L刻み)
シャワーヘッドを外さずに固定できます。
ホース留めを差し込むだけで、ホースを容易に固定できます。
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/25 22:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2397ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top