詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991WA-11

品名 : 45-90mm ベアリングパッカー

仕様

サイズ 95.5×117mm 適用ベアリング 内径:20mm以上、外径:45~90mm
適合グリース粘度 NLGI 2
ハンドプレスでグリースの交換を簡単に行うことができます。
軽量で持ち運びにも便利です。
※推奨粘度のグリースを使用してください。
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/09 09:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0647ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top