詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-143

品名 : 4.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 4L サイズ(mm)直径×柄長 φ240×900
材質 ヘッド部:ステンレス(18-8)
柄:木
追加説明
カタログ価格

6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 02:24現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA991X-133
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top