詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XF-1

品名 : 290x330mm ショベル(オールチタン製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 先端:チタン
柄:チタン
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。
一般的なステンレス製ショベルに比べ、約50%軽量化。長時間作業での疲労を軽減します。
耐久性・耐食性に優れます。
先端サイズ 290×330mm 全長 1050mm
重量 1.3kg
追加説明
カタログ価格

45,400 (税抜)/ 49,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 17:10現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top