品番 : EA992
品名 : φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)
じょうごとホースは取り外し可能
仕様
| 全長 | 430mm | 直径 | 160mm |
|---|---|---|---|
| ノズル先端外径 | 18mm | ホースサイズ | φ42×300mm |
| 材質 | じょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、 ホース:スチール |
許容量 | 1.3L |
| ろ過用網(真鍮製)付 | |||
| 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。 | |||
| じょうごとホースは取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/04 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
