詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BE-13

品名 : φ165㎜ じょうご

じょうごとホースは取り外し可能

仕様

材質 プラスチック 直径 165mm
ノズル外径 12.7mm ノズル長 325mm
ホースサイズ φ40×325mm
フィルター付
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/05/24 05:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0639ページ

代替品

EA992B
  • 品番

    EA992B

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top