詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BE-2

品名 : φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
タンクが満タンになるとインジケーターが浮き、こぼしたり溢れたりするのを防ぎます

仕様

サイズ φ130mm 全長 約175mm
材質 ポリプロピレン ノズル先端外径 31mm
ノズル先端内径 26.5mm 総重量 70g
フィルター構造
タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 02:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0639ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top