品番 : EA992BJ-3
品名 : φ273/813mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります
仕様
用途 | 可燃性物の処分用 | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
ろうとサイズ | 273(外径)×254(高さ)mm | ねじサイズ | 2”NPT |
パイプサイズ | φ46×813mm | 色 | 赤 |
材質 | ろうと:スチール パイプ:真鍮 |
||
フィルターなし | |||
重量(g) | 5400 | ||
●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,500 円(税抜)/ 76,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 18:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|