詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BM-2

品名 : φ203mm フィルター付じょうご(スチール製・フレキシブル)

届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ

仕様

直径 203mm ノズル外径 12mm
材質 スチール(エポキシ仕上げ) フレキシブルパイプ φ21×406mm
全長 660mm
届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ
フィルター付
追加説明
カタログ価格

7,180 (税抜)/ 7,898 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/18 16:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0648ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top