詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BN-12

品名 : φ300mm ドラム缶じょうご(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用 ドラム缶用 材質 ステンレス(18-8)
直径 300mm 足径 190mm
ノズル先端外径 50mm
追加説明
カタログ価格

51,000 (税抜)/ 56,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0648ページ

代替品

EA992B-340
  • 品番

    EA992B-340

  • コメント

    113or200リットル用/PE製/フタ付き

EA992B-250
  • 品番

    EA992B-250

  • コメント

    113or200リットル用/高密度PE製/フタ付

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top