詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CD-61

品名 : φ155mm 一斗缶用じょうご(ステンレス製)

仕様

直径 φ155mm ノズル先端外径 φ27mm
板厚 1.0mm 重量 170g
材質 18-8 ステンレス(SUS304)
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
錆びにくく、衛生的です。
吊り下げに便利な金具付です。
フィルターなし
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0639ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top