詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CK-13

品名 : φ170/0.20mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メッシュ 40 材質 ステンレス(SUS304)
ハンドル長 100mm
フロント受け付き
サイズ φ170×70(H)mm フロントサイズ 25×60mm
目開 0.44mm 線径 0.2mm
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA992CK-13A
  • 品番

    EA992CK-13A

  • コメント

    変更点:線径、2重構造変更

バリエーション一覧
EA992CK-3 φ170/0.19mm/28メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-15 φ250/0.20mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-43 φ170/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-45 φ250/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-63 φ170/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-65 φ250/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-73 φ170/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-75 φ250/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 40メッシュ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top