品番 : EA992CV-1
品名 : 135x135x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(外寸) | 135×135×45(H)mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
目開 | 1.62mm | メッシュ | 12 |
線径 | 0.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA992CV-1 135x135x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製) |
EA992CV-2 158x160x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製) |
EA992CV-3 180x180x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製) |
拡大