詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-11A

品名 : 285x460x152mm ポリタンク用トレー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリプロピレン 収納能力 18Lポリタンク
サイズ(外寸) 285(W)×460(D)×152(H)mm サイズ(トレイ底部) 185(W)×335(D)×152(H)mm
重量 約750g 用途 車載時や建物内での保管時等、ポリ灯油缶の転倒防止に
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 04:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA992DB-121
  • 品番

    EA992DB-121

  • コメント

    形状など異なります。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top