詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-2

品名 : 17L オイルドレインパン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポリエチレン製で溶剤や化学製品にも耐えます

仕様

容量 17L 排出口内径 25mm
ポリエチレン製で溶剤や化学製品にも耐えます。
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA992DB-2A
  • 品番

    EA992DB-2A

  • コメント

    デザイン変更してます。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top