詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-5

品名 : 558x558mm 角形オイルドレンパッド

正方形パッドが床と作業エリアを汚れた油の飛び散りから保護します

仕様

サイズ 558×558mm 厚さ 25mm
材質 不織布のポリエステル繊維
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。
エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
※車両に再利用する冷却水やオイルには使用しないでください。パッドの繊維が液体に混入し、システムを汚染する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

7,220 (税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/17 06:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0633ページ
ウェブカタログ画像
  • ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。
  • エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。