品番 : EA992DB-71
品名 : 571x166x73mm ドラム缶用シーリングパッド(マグネット)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
フォークリフトの爪で誤ってドラム缶を刺した後の液漏れ初期対応にオススメ
仕様
サイズ | 571×73×165(H)mm | パッドサイズ | 89×178mm |
---|---|---|---|
重量 | 2.5kg | ||
一時的な応急処置に | |||
パッド部は耐薬品性があります。 | |||
強力マグネット付 | |||
両側のマグネットをドラム缶にくっつくまで押し込むだけで簡単に取り付けることができます。 | |||
ドラム缶からの液漏れを防ぎます。 | |||
材質 | プレート部:ステンレススチール、パッド部:EPDMゴム | ||
液漏れする箇所にパッドを当てるようにして、両端のマグネットで取り付けるだけで応急処置ができます。 | |||
フォークリフトの爪で誤ってドラム缶を刺した後の液漏れ初期対応にオススメ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 13:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大