詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992YA-1

品名 : 15L クーラントチャージャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AE401
タンク材質 ポリエチレン 有効タンク容量 15L
用途 自動車の冷却水注入に(注入後のエア抜き不要) サイズ 420(L)×300(W)×450(H)mm
重量 4.5kg ホース長さ 2.5m
エア抜き不要でハイブリッド車にも最適です。
追加説明
カタログ価格

74,900 (税抜)/ 82,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 23:44現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top