品番 : EA993BG-11B
品名 : 2000kg アームジャッキ(油圧式)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
正確に制御された速度でアームを下降させる計量式制御リリースバルブ
仕様
注意 | 【お客様組立品】 | 能力(t) | 0.5~2 |
---|---|---|---|
揚高 | 1790mm | アーム長(C1) | 1235mm |
アーム長(C2) | 1413mm | アーム長(C3) | 1597mm |
アーム長(C4) | 1775mm | サイズ(D) | 1994mm |
サイズ(E) | 1892mm | サイズ(F) | 127mm |
脚の開き(内寸) | 851mm | 脚の開き(外寸) | 962mm |
折りたたみサイズ | 772×724×1854mm | 本体重量 | 120kg |
キャスター径 | 前輪:φ約89mm 後輪:φ約127mm |
||
折り畳んで保管できます。 | |||
アームの長さを4段階に調整できます。 | |||
正確に制御された速度でアームを下降させる計量式制御リリースバルブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
404,000 円(税抜)/ 444,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 21:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0309ページ 1777ページ |