詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CC-4

品名 : 4.0ton/ 64-406mm フォークリフトジャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます

仕様

能力 4t 揚高 63.5~406mm
重量 33.1kg 85mm
全長 920mm
追加説明
カタログ価格

62,500 (税抜)/ 68,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/30 07:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA993CC-4A
  • 品番

    EA993CC-4A

  • コメント

    変更点:揚高・重量

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top