詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DE-16

品名 : 6ton/400-619mm ジャッキスタンド(2台/自動調整)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
レバーを動かすと自動で上昇します

仕様

★レバーを動かすと自動で上昇します。
スチール製
サイズ  280(W)×280(D)×400(H)mm
能力は2台使用での能力になります。
能力(t) 6 揚高(mm) 400~619(13段階)
重量(kg) 7.3
追加説明
カタログ価格

24,600 (税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/06 11:52現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA993DA-8
  • 品番

    EA993DA-8

  • コメント

    8ton/380-595mm 1台単位 ドイツ製

ウェブカタログ画像

商品動画

ジャッキの使用方法 ジャッキの使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top