品番 : EA993EL-25
品名 : 14.0ton/322.2-529mm 油圧シリンダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 最大使用圧力 | 70MPa | ||
|---|---|---|---|
| 油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています | |||
| 油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。 | |||
| オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売 | |||
| 能力(外径) | 14t(69.9mm) | 最低長 | 322.2mm |
| ストローク(mm) | 206.4 | 必要油量(ml) | 417.9 |
| 最大高さ(mm) | 529 | 外ねじサイズ(インチ) | 2.3/4-16 |
| 外ねじ長さ(mm) | 28.6 | ポート位置(mm) | 19.1 |
| ピストンロッド径(mm) | 44.5 | ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ | 1-8×19.1mm |
| 重量 | 8.1kg | ヘッドキャップ厚み(mm) | 6.4 |
| ボア径(mm) | 50.8 | 受圧面積(c㎡) | 20.3 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA920AK-13 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル |
