品番 : EA993GA-1
品名 : 840x840x1067mm マンホールガードレール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ウインチ、ライト、旗、傘等取り付けて下さい。 | |||
サイズ | 840(W)×840(D)×1067(H)mm | 耐荷重 | 約135kg |
---|---|---|---|
スチールパイプにパウダーコート仕上げ | |||
重量 | 15.3kg | ||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
73,100 円(税抜)/ 80,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/27 23:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA993GA-2 : 135kg ウインチ・マンホールガード用(EA993GA-1用) |