品番 : EA993GB-1
品名 : 1000x1000x780mm マンホール屏風
軽量、把手付で持ち運びもラクラク
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 383-95 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 約1000×1000×780mm (収納時:1030×820×90) |
重量 | 約4.2kg |
材質 | 本体・パイプ・透明ポケット:PVC メッシュ:PP |
||
使用状況に合わせてペットボトルやロープ金具等と本体コーナーゴムバンドをつなげてご使用ください。 | |||
軽量、把手付で持ち運びもラクラク。 | |||
1面を面ファスナーで固定すると、3面屏風としても利用できます。 | |||
透明ポケット(A3)用が4面についているので、パソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差し込めます。 | |||
メッシュなので外部より作業員、危険個所が見えます。 | |||
重量は4.2kgと、一般のマンホール屏風の半分の重さです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0229ページ |