詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993K-2A

品名 : 2.0ton/16-126m 爪付ジャッキ(クリーンルーム用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 今野製作所(EAGLE) 型番 G-40C
爪荷重 2t 頭部荷重 4t
重量 11kg 爪最低位置 16mm
ストローク 110mm 本体高さ 227mm
爪幅 65mm 爪長さ 50mm
ベット幅 145mm ベット長さ 226mm
塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。
レバー回転タイプ
安全弁つき
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。
操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転。後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。
横使用はできません。
追加説明 【スペック】
 爪許容荷重: 2 ton
 頭部許容荷重: 4 ton
 ストローク: 110 mm
 爪最低位置: 16 mm
 爪長さ: 50 mm
 爪幅: 65 mm
 ベース幅: 145 mm 
 ベース長さ: 226 mm
 本体高さ: 227 mm
 質量: 11 kg
◇付属品…レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書

【商品説明】
 ■[G-40] のクリーンルームタイプです。
 ■塗装、サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。

カタログ価格

89,600 (税抜)/ 98,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/22 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0713ページ

代替品

EA993K-2B
  • 品番

    EA993K-2B

  • コメント

    レバー位置変更他リニューアル

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top