詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993KE-15

品名 : 微調整ジャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじ+油圧なので強力なパワーが発揮できます。
ねじ送りのため1/100mm等の微調整が可能。
横使用においても最大能力を発揮します。
能力 15t 最低高 80mm
最大揚高 93mm アジャストストローク 15mm
重量 3.2kg
追加説明 【スペック】
 ■最大能力:15 ton
 ■ストローク:13 mm
 ■アジャストストローク:15 mm
 ■本体全長:305 mm
 ■本体高さ:80 mm
 ■本体幅:70 mm
 ■油量:35 mm
 ■質量:3.2 kg

【商品説明】
 ■油圧式」と「ネジ式」の長所を融合させた小型ハイパワージャッキです。
 ■油圧式の利点は、この小さなボディーで最大15トンの強力パワーを発揮します。
  「ネジ送り」の利点は、ネジ送りでラムシリンダを伸ばすため1/100の上下微調整が可能です。
 ■付属のラム調整ボルトでアジャストすることにより、隙間の補助が可能です。(最大15㎜まで)
 ■使用最低高は80㎜です。
 ■横使用、逆さ使用もできます。
 ■専用スチールケース入りです。
※ラムの中心からずらしての、片掛けはしないでください。パッキンの損傷につながり、油漏れの原因となります。

カタログ価格

69,800 (税抜)/ 76,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 22:08現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top