詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993KF-1

品名 : 爪付超ロングジャッキ(アタッチメント付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
取外し可能なアタッチメントにより大ストロークを実現

仕様

レバー回転タイプ
爪アタッチメント2段、アリ溝差込式
取外し可能なアタッチメントにより大ストロークを実現。
75mm、100mmアタッチメント付
爪荷重 3t 頭部荷重 10t
重量 34kg 爪最低位置 28mm
ストローク 130mm 本体高さ 294mm
爪幅 75mm 爪長さ 100mm
追加説明
カタログ価格

125,000 (税抜)/ 137,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top