品番 : EA993KH-3
品名 : 3.0ton 油圧ジャッキ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | GD-60 |
---|---|---|---|
能力 | 3t | 最低高 | 224mm |
重量 | 19kg | ストローク | 115mm |
爪幅 | 65mm | 爪長さ | 100mm |
爪厚み | 22mm | ||
基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。 | |||
地盤沈下等で傾いた住宅家屋の修復に一役買います。 | |||
工務店、家曳業、大手ハウスメーカー等で使用されています。 |
追加説明 |
【スペック】 爪許容荷重: 3 ton ストローク: 115 mm 爪厚み: 22 mm 爪長さ: 100 mm 爪幅: 65 mm 本体高さ: 24 mm 質量: 19 kg ◇付属品 …レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 【商品説明】 ■ 地盤沈下等で傾いた住宅家屋の修復に一役買います。 ■ 基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。 ■ オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。 |
---|
カタログ価格 |
97,500 円(税抜)/ 107,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/08 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |