詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993KJ-10

品名 : 10 ton 油圧シリンダージャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 今野製作所(EAGLE) 型番 J1-100
最大使用圧力 70MPa
安定のよいシリンダベースとヘッドキャップ(受台)を備えた現場重視のシリンダジャッキ
重量 9kg 能力 10t
ストローク 100mm 最低高 286mm
手動ポンプ、電動ポンプのどちらにも使用できます。(高圧ホース別売)
追加説明 【スペック】
 ■許容荷重:10 ton
 ■ストローク:100 mm
 ■本体高さ:286 mm
 ■ベース幅:120 mm 
 ■ベース長さ:120 mm
 ■ヘッド幅:75 mm 
 ■ヘッド長さ:75 mm
 ■必要油量:146 cc
 ■質量:9 kg

【商品説明】
 ■安定性の良いシリンダベースとヘッドキャップを備え付けた、現場重視のシリンダジャッキです。
■手動ポンプ、電動ポンプどちらにも使用できます。
■無負荷でのジャッキの下降を内臓スプリングの力でおこないます。(スプリングリターン)
※最高使用圧力70MPaの70%~80%の圧力でご使用ください。

カタログ価格

59,000 (税抜)/ 64,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 19:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA993KG-10
  • 品番

    EA993KG-10

  • コメント

    超低床 二段式

メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top