品番 : EA993KL-2
品名 : 800cc 油圧ポンプ(手動・2連)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
タンク容量 | 800ml | 最大使用圧力 | 高圧:70MPa、低圧:1.4MPa |
---|---|---|---|
吐出量/1ストローク | 高圧:1ml、低圧:12.9ml | ||
2段階吐出 | |||
アルミ | |||
吐出口径 | 3/8PT | 全長 | 818mm |
重量 | 8kg | 連数 | 2連 |
追加説明 |
【スペック】 ■高圧時最高使用圧力:70 MPa ■低圧時最高使用圧力:1.4 MPa ■高圧時吐出量( /ストローク):2 cc ■低圧時吐出量( /ストローク):12.9 cc ■有効油量:800 cc ■本体全長(ハンドル取付時):818 mm ■質量:6.0kg 【商品説明】 ■単動分離タイプ爪つきジャッキ K-Sシリーズ」「単動分離タイプシリンダジャッキ Jシリーズ」に最適なアルミタイプの手動ポンプの二連タイプです ■ブランチに流量調節バルブが装着してあります。 ■2段吐出(高低圧切り替え)ですので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり作業時間が短縮できます。 ■高圧時の吐出量が少なくなるよう設計してありますので、一般的な油圧手動ポンプよりも軽い操作力でレバー操作を行う事ができます。 ■他社の単動型シリンダにも使用可能です。 ※高圧ホースは付属しません。別途必要となります。 |
---|
カタログ価格 |
90,000 円(税抜)/ 99,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |