詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LB-100

品名 : 60x54mm ジャッキ用アダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1350
サイズ φ60×54(H)mm 溝幅 13mm
溝深さ 22mm 材質 スチール(樹脂コーティング)
付属品 スナップピン
ジャッキポイントの曲がりや滑りを防止します。
ガレージジャッキやスタンドに取り付けることで、ボディサイドのジャッキポイントでジャッキアップや保持ができるようになります。
適合品番 EA993LB-2L、-3E、(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA993LB-100A
  • 品番

    EA993LB-100A

  • コメント

    様々なジャッキアップポイント形状に対応

ウェブカタログ画像
  • ●使用例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top