品番 : EA993LB-2L
品名 : 2.0ton/ 85-370mm トロリージャッキ(低床)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1335 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 2t | 最大揚高 | 370mm |
| 最低高 | 85mm | 幅 | 175mm |
| 重量 | 11.8kg | ハンドル長 | 500mm |
| 収納サイズ | 568(W)×212(D)×150(H)mm | 揚幅 | 285mm |
| 使用環境温度 | -10℃~60℃ | 作動油 | ISO VG10 |
| 作動油量 | 105ml | ||
| 純正ローダウン車から大型乗用車まで対応できます。 | |||
| ローダウン車対応! | |||
| キャリングハンドル付き | |||
| タイヤ交換やメンテナンスに! | |||
| ジャッキ用アダプター(EA993LB-100A)は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA993LB-100A : φ60x55mm ジャッキ用アダプター |
| オプション | EA993DS-26 : 200x720mm スロープ台(1組) |

