品番 : EA993LD-213
品名 : 3.5ton/140-559mm トロリージャッキ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
1ストロークでサドルをスピーディーに上昇させます
仕様
幅 | 275mm | ハンドル長 | 1275mm |
---|---|---|---|
収納サイズ | 720(W)×350(D)×170(H)mm | 重量 | 40.8kg |
トレーサイズ | 105×170mm | 材質 | キャスター:スチール |
能力 | 3.5t | 揚高(mm) | 140~559 |
マグネットトレー付 | |||
1ストロークでサドルをスピーディーに上昇させます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/22 21:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|