品番 : EA993LJ-5
品名 : 5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | ASJ-50M |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 能力 | 5t |
| 最低高 | 150mm | 最大揚高 | 560mm |
| サイズ | 385(W)×1415(D)×200(H)mm | フレーム内幅 | 170㎜ |
| ハンドル長 | 1070mm | 使用エアー圧力 | 0.8~1.0MPa |
| 油量 | 540㏄ | 重量 | 93kg |
| エアー・手動兼用 | |||
| 足踏みペダル付 | |||
| 漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
181,900 円(税抜)/ 200,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
