品番 : EA993RD-5
品名 : ホイールドーリー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
揚幅調整が可能なローラーで様々なホイールに対応できます
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 87kg |
| 能力 | 750kg | 最大揚幅 | 9~30cm |
| ローラー間サイズ | 660mm(26”) | サイズ | 1000×900×880(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175,500 円(税抜)/ 193,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
