詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-121

品名 : 28L ダストボックス(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 28L(45L用ポリ袋) サイズ 320(W)×220(D)×595(H)mm
(投入口サイズ260×160mm)
重量 約3.12kg
45L用ポリ袋が使用できます。
材質 本体:カラー鋼板、
口枠:スチール(メラミン焼付塗装)、
床当たり:TPE樹脂
(熱可塑性エラストマー・再生55%)
用途 学校、病院、公共施設、ホテル、
レジャー施設、複合施設等
狭いスペースに納まる角型の屑入です。
フタはスイング開閉式です。
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/30 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2467ページ

代替品

EA995A-502
  • 品番

    EA995A-502

  • コメント

    容量23L/サイズ300x210x550mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top