詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-321

品名 : 26x 73x 35mm ポリ袋フック(2個)

クッキング中に出るゴミを手軽に、上手に、カンタン分別

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M237
サイズ(mm) 26×35×73 耐荷重 1kg(500g/1個)
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 色 白
入数 2個(1ペア)
流し台の扉に引っ掛けてゴミ袋をつるしておけば、調理中に出るゴミをその場でカンタンに分別して捨てられます。
取り付け面をキズつけない保護シートと、本体のズレを防ぐ滑り止めシート付
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/10 01:46現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2110ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top