詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-118

品名 : 550mm 長傘(晴雨兼用/UVカット)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 親骨:約550mm 重量 約210g
材質 ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他 カラー オフホワイト
晴雨兼用傘
遮光100%、UVカット99.9%以上
体をしっかりと覆ってくれる長傘仕様
安心して使用しやすいネイルガード付き
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はオフホワイトです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top