品番 : EA995AA-11E
品名 : 34.8L ダストボックス(中缶無し・ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 360(W)×248(D)×600(H)mm | 中缶サイズ | 323(W)×220(D)×475(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | 本体:SUS304(No.4仕上)、 中缶(EA995AA-11Gのみ):シルバージンク(亜鉛めっき鋼板)0.4mm厚、 蓋:ABS樹脂(再生樹脂) |
||
フタはスイング開閉式です。 | |||
容量 | 34.8L | 重量 | 3.0kg |
中缶 | 無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|