品番 : EA995AA-130
品名 : 276x95x130mm/ 4本[折り畳み傘用]傘立て
置き場所に困る折りたたみ傘をスッキリ収納 傘立てに固定ベルトで留めるだけ
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | 6034 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐衝撃PS | 耐荷重 | 1.4kg |
| 傘収納数 | 4本 | サイズ | 276(W)×95(D)×130(H)mm |
| 重量 | 0.41kg | 色 | ダークグレー |
| 注意 | 本体が縦のフレ-ムに接しない場所や、パネルなどで固定ベルトがとうせない箇所、または縦と横のフレ-ムの段差が1cm以上ある場合には取り付けられません。 | ||
| 固定ベルト2本、表示ラベル1枚付 | |||
| 背面マグネット付 | |||
| 傘立てに取り付けできる折りたたみ傘のカサ立てです。 | |||
| 固定ベルトで留めるだけで使用でき、幅広い業務用傘立てに対応します。 | |||
| 仮止め用マグネット付きで一人での取り付けもスムーズにできます。 | |||
| 傘が出し入れしやすいゆったりサイズの収納部です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1966ページ | ||||
