品番 : EA995AA-156
品名 : 45L ダストボックス(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 材質 | ポリプロピレン |
---|---|---|---|
★ポリ袋止め付 | |||
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付 | |||
容量 | 45L | サイズ(mm) | 315×423×618(H) |
重量 | 1.8kg | カラー | ホワイト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 20:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-157 45L ダストボックス(グリーン) |
EA995AA-162 70L ダストボックス(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)