詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-21

品名 : 350x350x630mm 吸いがら入れ(現場用)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YS-80L-IM
容量 6L サイズ 缶:240(W)×240(D)×128(H)mm
使用時:350(W)×350(D)×630(H)mm
重量 1.8kg 材質 フレーム:スチール焼付塗装
缶:スチールカラー鋼板
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(吸い殻入れ)。
工事現場などに便利です。
水抜き穴はありません。
追加説明
カタログ価格

3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 07:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2411ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top