品番 : EA995AA-218
品名 : 170x95x170mm ダストボックス(マグネット式)
シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4701 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.8L | サイズ | 170×95×170(H)mm |
| 内寸 | 160(W)×120(D)×185(H)mm | 材質 | 容器・蓋:ABS樹脂+マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン |
| 重量 | 480g | 適応範囲 | 扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要。 取り付け可能な壁面:磁石が付く平らな面・スチール壁面 |
| 本体裏面にマグネット付き | |||
| 扉用フック付きで、シンク扉にも取付可能です。 | |||
| 調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ | |||
| 片手でサッと開けられます。 | |||
| 食洗機用粉末洗剤入れとしても | |||
| マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。 | |||
| マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。 | |||
| パッキン付きでニオイもガード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/13 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2110ページ 2401ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
