詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-242

品名 : 540x360x940mm/ 60L ダストボックス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 60L サイズ 540×360×940(H)mm
重量 23kg 材質 本体:スチール(粉体塗装)、
中容器:ポリプロピレン(再生100%)
アジャスター付
並列配置しても中容器の取り出しに便利な前扉式
設置場所を問わないスリムなスタンダードタイプ。
追加説明
カタログ価格

52,500 (税抜)/ 57,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/23 16:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA995A-126
  • 品番

    EA995A-126

  • コメント

    同一メーカー仕様違い

メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top