詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-372

品名 : 900x900x800mm/650L ダストボックス(折畳式)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-261-002-1
用途 ゴミ置き場のカラス対策などに 材質 ネット部:PET再生樹脂、
支柱:FRP、
取手・枠:ポリエチレン
容量 650L サイズ 900(W)×900(D)×800(H)mm
重量 2.8kg
折りたたみ式
★底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
再生素材
追加説明
カタログ価格

32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 01:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2412ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面が空いているので、ゴミネットのセットもゴミの回収も簡単に行えます。
  • 折りたたみ時

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top