詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-64

品名 : 1400x800x1070mm/1000L ダストボックス(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-204-114-0
用途 集積保管 サイズ 1400(W)×800(D)×1070(H)mm
容量 約1000L 重量 約47kg
材質 アルミ(金網:スチールに亜鉛メッキ) 耐荷重 静止時約120kg
前方2か所にキャスター付
後ろ2か所はアジャスター付
通気性の良い折り畳み式のごみ保管容器。
軽量でサビにも強いアルミ製です。
追加説明
カタログ価格

217,000 (税抜)/ 238,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 11:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA995AA-532
  • 品番

    EA995AA-532

  • コメント

    容量・材質・サイズが異なります。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top