詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-129

品名 : 650x800mm 避難用ポリ袋(透明/2枚)

仕様

サイズ 650×800mm 厚み 0.03mm
材質 LLDPE 色 透明
入数 2枚
難燃性の避難用ポリ袋です。
火災時有毒な煙から命を守ります。
使用方法
1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。
2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。
そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします。
(目安:3分程度)
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 140

(2026/10/28 02:55現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2350ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top