品番 : EA995AD-160
品名 : 1250x900x0.1mm エアコン洗浄ポリ袋(10枚)
仕様
| サイズ | 1250(W)×900(H)mm | 厚み | 0.1mm |
|---|---|---|---|
| 材料 | ポリエチレン | 入数 | 10枚 |
| クロスフローファンや吹き出しグリルを浸け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。 別売のツールバッグ(EA925CP-7)と合わせてご使用下さい。 |
|||
| マチなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/23 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0047ページ 2126ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925CP-7 : 900x300x200mm 折り畳みツールバッグ(ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
