品番 : EA995AD-163
品名 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 550×330×690mm | 厚み | 0.03mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HDPE | 色 | 白 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 繰り返し使える厚手タイプ | |||
| レジカゴにセットすれば会計後そのまま持ち帰りできます。 | |||
| バスケットの汚れ防止のインナーバッグとしてもオススメです。 | |||
| 繰り返し使用後は、ゴミ袋として使え最後までエコです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/20 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA505AS-4 : 465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚
