詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-186

品名 : 350x450mm ロール手提げポリ袋(黒/30枚)

仕様

用途 トイレコーナーなどに 容量 7L
サイズ(幅×マチ×高さ) 175×175×450mm 厚み 0.012mm
色 黒色 材質 HDPE
入数 30枚
携帯でき、持ち運びに便利です。
黒色で中身が見づらいのでプライバシーを守ります。
ロールタイプ
1枚引き出し、ミシン目をちぎってご使用ください。
取っ手付き丸底シールタイプ
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/13 10:45現在)

商品入数 30 販売単位 袋
カタログページ 2126ページ
ウェブカタログ画像
  • 取っ手付き丸底シールタイプ
  • ロールタイプ\n1枚引き出し、ミシン目をちぎってご使用ください。
  • 底のマチは広げやすい形状です。\n※本商品は黒色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top